Smoothing trowel wood. For backfilling, plastering and smoothing walls, ceilings or masonry. Made of stainless steel. With waxed wooden handle. 280x130 mm

Nr art.: 92140910
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Kielnia tynkarska
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Materiał stal stopowa
Płytka odporna na korozję tak
Szerokość płytki narzędzia 130 mm
Długość płytki narzędzia 280 mm
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92140910
EAN / GTIN 4013307385516
Numer producenta 92140910
Numer L L01876 100378
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

Smoothing trowels for applying and smoothing plasters and fillers. Particularly flat blades, a long bridge and ergonomically shaped handle for comfortable working. Plastic trowels also suitable for rubbing plasters and to protect the substrate from metal