{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Glättekelle | |
| Material, Stiel | Holz | |
| Oberfläche | natur | |
| Material | Edelstahl | |
| rostbeständiges Blatt | ja | |
| Breite Werkzeugblatt | 130 mm | |
| Länge Werkzeugblatt | 280 mm | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 92140910 | |
| EAN / GTIN | 4013307385516 | |
| Herstellernummer | 92140910 | |
| L-Nummer | L01876 100378 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |