Llana alisadora de madera. Para rellenar, enlucido y alisado de paredes, techos o mampostería. Fabricado en acero inoxidable. Con mango de madera encerada. 280x130 milímetros

Número de artículo: 92140910
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llana
Material, Mango madera
Superficie natural
Material acero fino
Hoja resistencia al óxido
Anchura hoja de herramienta 130 mm
Longitud hoja de herramienta 280 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 92140910
EAN / GTIN 4013307385516
Número del fabricante 92140910
Número L L01876 100378
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Llanas alisadoras para la aplicación y alisado de revoques y masillas. Hojas especialmente planas, un puente largo y un mango de forma ergonómica para un trabajo cómodo. Las paletas de plástico también son adecuadas para frotar yesos y para proteger el su