Filebænk, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 2000mm

Art.-nr.: 921177 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2000
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del Stel
Materialetykkelse 1 mm
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Schubladenfronten und Tür
Producentbetegnelse Werkbank Ready
Materiale Stål
Farve grå; grå
Samlet højde 950 mm
Antal korpus 3 stk.
Position, korpus venstre; midte; højre
Korpus, nyttehøjde 625 mm
Skuffe 4
Antal skuffer 4 stk.
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Skuffe, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk 100 %
Hylde 1
Antal hylder, højdeindstillelige 1 stk.
Låge 1
Antal døre 1 stk.
Døråbningsvinkel 180 grader
Kan aflåses ja
Kan låses centralt ja
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Antal tilholdere 5
Låsesystem hus-låsesystem
Bredde, plade 2.000 mm
Dybde, plade 750 mm
Tykkelse, plade 50 mm
Materiale, plade Eluplan
Med forhøjet kant ja
Belægning, plade Eluplan
Produkttype filebænk
Højdejustering nej
Totalbredde 2.000 mm
Samlet dybde 750 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen 800 kg
Vægt 165,2 kg
Korpus ja
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 921177 2000
EAN/GTIN 4062406086404
Producentnummer 921177 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffe med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.
Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, pulverbelagt. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.
Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.
Mellemdel med tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk. Kabinet med låge og højdejusterbar hylde.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 625
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre): 1
Skuffefronthøjde (højre) mm: 100, 125, 150, 250

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den. Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.