Darbastalis, kairėje durys, vidurys atviras, dešinėje 4 stalčiai tamsi Eluplan plokštė, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000mm

Prekės Nr.: 921177 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Aprašyta dalis Rėmas
Medžiagos storis 1 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Plieninių vamzdžių konstrukcija taip
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Korpus
aprašyta dalis, Antracito pilka Schubladenfronten und Tür
Serija Ready-to-go
EX sričiai ne
Medžiaga Plienas
Spalva pilkas; pilkas
Bendras aukštis 950 mm
Korpuso skaičius 3 vnt.
Korpuso padėtis kairin.; viduryje; dešinin.
Korpuso naudingasis aukštis 625 mm
Stalčius 4
Stalčių skaičius 4 vnt.
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 20
Stalčiaus keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas 100 %
Stelažas 1
Reguliuojamo aukščio lentynų skaičius 1 vnt.
Durys 1
Durų skaičius 1 vnt.
Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
Rakinam. taip
Centrinis užraktas taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Kaištinių užraktų skaičius 5
Užraktų sistema namo užrakinimo sistema
Plokštelės plotis 2 000 mm
Gylis plokštės 750 mm
Storis plokštės 50 mm
Plokštės medžiaga Eluplan
Su pakeltu kraštu taip
Plokštelės danga Eluplan
Produkto rūšis darbastalis
Reguliuojamas aukštis ne
Bendras plotis 2 000 mm
Bendras gylis 750 mm
Keliamoji galia pagal plotą 800 kg
Svoris 165,2 kg
Korpusas taip
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 921177 2000
EAN / GTIN 4062406086404
Gamintojo numeris 921177 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.
Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.
Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakte. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.
Vidinė dalis su atitrauktu atviru korpusu ergonomiškam sėdėjimui. Korpusas su durelėmis ir reguliuojamo aukščio lentyna

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje) mm: 625
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1
Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 100, 125, 150, 250

Priedai pasirinktinai:

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio. Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.