{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Montura; Cajones; cuerpo | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo; Con recubrimiento de polvo | |
| Construcción de tubos de acero | sí | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Schubladenfronten; Tür | |
| Serie | Ready-to-go | |
| Denominación del fabricante | Werkbank Ready | |
| Material | Acero; Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Altura total | 950 mm | |
| Número de cuerpos | 3 ud. | |
| Posición cuerpo | a izquierda; centro; a derecha | |
| Altura útil cuerpo | 625 mm; 625 mm | |
| Cajón | sin cajón; 4 | |
| Cantidad de cajones | 4 ud. | |
| Altura frontal de cajón | 100 mm; 150 mm; 250 mm; 125 mm | |
| Cajón, anchura útil | 500 mm | |
| Cajón, profundidad útil | 500 mm | |
| Cajón anchura útil en G | 20 | |
| Cajón profundidad útil en G | 20 | |
| Cajones, capacidad de carga | 75 kg | |
| Extensión de cajones | 100 % | |
| Estante | 1 | |
| Número de estantes regulables en altura | 1 ud. | |
| Puerta | 1; sin puerta | |
| Número puertas | 1 ud. | |
| Altura frontal de cajón (derecha) | 625 mm | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
| Con cerradura | sí | |
| Con cierre centralizado | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Número de fiadores de espiga | 5 | |
| Anchura bastidor inferior | 1.900 mm | |
| Profundidad bastidor inferior | 700 mm | |
| Anchura tablero | 2.000 mm | |
| Profundidad tablero | 750 mm | |
| Grosor tablero | 50 mm | |
| Material placa | Eluplan | |
| Forma tablero | Rectángulo | |
| Recubrimiento placa | Eluplan | |
| Tipo de producto | banco de trabajo | |
| Regulación de la altura | no | |
| Anchura total | 2.000 mm | |
| Fondo total | 750 mm | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie | 800 kg | |
| Peso | 165,2 kg | |
| Cuerpo | sí | |
| Base | sí | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 921177 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406086404 | |
| Número del fabricante | 921177 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |