Stół warsztatowy, z lewej strony otwarty, z prawej strony 4 szuflady, Blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1500mm

Nr art.: 921001 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1500
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 800
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
wysokość stołu warsztatowego 850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 800 kg
grubość płyty 50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Seria Ready-to-go
wysokość 850 mm
długość blatu 1 500 mm
głębokość blatu 750 mm
grubość blatu 50 mm
szerokość podstawy 1 300 mm
głębokość podstawy 700 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 525 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 20
Liczba szuflad 4
masa 125,6 kg
Rodzaj produktu Stół warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 921001 1500
EAN / GTIN 4062406082802
Numer producenta 921001 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.
Korpus szuflady zawsze pokryty lakierem proszkowym w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.
Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.
Cofnięty, otwarty korpus umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne wsekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus ikorpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad idrzwi – antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym. Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Ready-to-go" Zobacz wszystkie