Wet / dry dust extractor,FEIN Dustex 35 L

Nr art.: 92036223000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość przewodu 7,5 m
Pobór mocy 1 380 W
Seria Dustex
Oznaczenie producenta Dustex 35 L
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Pojemność pojemnika 32 l
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Średnica węża 35 mm
Długość węża 4 m
Kształt filtra Filtry fałdowe płaskie
Materiał filtra włóknina
Klasa zapylenia L
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 4 320 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 253 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Cechy szczególne System antystatyczny; Układ automatycznego włączania
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 67 dB
Masa całkowita 9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92036223000
EAN / GTIN 4014586891941
Numer producenta 92036223000
Numer L L00010 3686
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Beschreibung:

  • Nass- / Trockensauger
  • FEIN Dustex 35 L
  • Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz

Merkmal:

  • Max. Aufnahmeleistung 1 380 W
  • Luftmenge 4 320 l/min
  • Max. Unterdruck 253 hPa
  • Behältervolumen 32 l
  • Kabel mit Stecker 7,5 m
  • Gewicht nach EPTA 9,00 kg

Vorteil:

  • Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck
  • Geringe Lautstärke von 67 dB (A)
  • 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0
  • Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen
  • Zulassung für Staubklasse L
  • Praktische Ablagefläche mit Rand
  • Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung

Lieferumfang:

  • 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm
  • 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
  • 1 Vliesfiltersack
  • 1 Flachfaltenfilter Zellulose