Wet / dry dust extractor,FEIN Dustex 35 MX AC

Nr art.: 92032060000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość przewodu 7,5 m
Pobór mocy 1 380 W
Seria Dustex
Oznaczenie producenta Dustex 35 MX AC
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Pojemność pojemnika 35 l
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Średnica węża 35 mm
Długość węża 4 m
Kształt filtra Filtry fałdowe płaskie
Materiał filtra PET
System czyszczenie filtra AP - All Purpose
Odsysanie filtra Pełna automatyzacja
Klasa zapylenia M
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 4 320 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 254 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Cechy szczególne System antystatyczny; Bez worka; Układ automatycznego włączania; System pływakowy, elektroniczny
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 67 dB
Masa całkowita 14,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92032060000
EAN / GTIN 4014586883069
Numer producenta 92032060000
Numer L L00030 503
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Wet / dry dust extractor
  • FEIN Dustex 35 MX AC
  • Powerful, professional wet/dry dust extractor of dust class M with fully automatic filter cleaning for attachment of various case systems including extensive accessories

Cecha szcz.:

  • Maximum power input 1,380 W
  • Air flow 4,320 l/min
  • Max. vacuum 254 hPa
  • Tank volume 35 l
  • Cable with plug 7.5 m
  • Sound pressure level 67 dB
  • Weight according to EPTA 14.10 kg

Zaleta:

  • Approved for holding hazardous dusts of class M
  • Tool cases of various systems can be simply positioned on the extraction head and secured
  • Fully automatic filter cleaning (AC) makes the flat fold filter last longer for uninterrupted working
  • Ergonomic transport of the complete unit, including power tool and extractor, thanks to push bar and case and accessory attachment
  • Reliable suction of different types of dirt from liquids to fine dusts
  • With PES flat fold filter and electronic shut-off for outstanding wet extraction performance
  • Auto start socket with switch-on delay to avoid power surges
  • Infinitely variable suction force regulation on the extractor
  • The 7.5 m mains cable and 4 m hose provide a large working radius
  • Anti-static function for preventing static charging during work - electrostatically discharging

W dostawie:

  • 1 push bar
  • 1 PES flat fold filter
  • 1 disposal bag
  • 1x 4 m ES suction hose, diameter 35 mm
  • 1 tool collar with suction force regulation
  • 1 stepped collar
  • 2 suction pipes (metal), 1 combi nozzle with interchangeable inserts, 1 crevice nozzle, 1 suction brush, 1 elbow