{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 7,5 m | |
| Pobór mocy | 1 380 W | |
| Seria | Dustex | |
| Oznaczenie producenta | Dustex 35 LX | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Pojemność pojemnika | 35 l | |
| Materiał pojemnika | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica węża | 35 mm | |
| Długość węża | 4 m | |
| Średnica nominalna przyłącza | 35 mm | |
| Kształt filtra | Filtry fałdowe płaskie | |
| Materiał filtra | PET | |
| System czyszczenie filtra | Bez systemu oczyszczania filtra | |
| Klasa zapylenia | L | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 4 320 l/min | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 254 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Cechy szczególne | System antystatyczny; Bez worka; Układ automatycznego włączania; System pływakowy, elektroniczny | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 67 dB | |
| Masa całkowita | 13,5 kg |
| Numer artykułu | 92029060000 | |
| EAN / GTIN | 4014586882956 | |
| Numer producenta | 92029060000 | |
| Numer L | L00030 515 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |