{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Popsaná část | Podstavec | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Querverstrebungen | |
| Označení výrobce | Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz | |
| Oblast EX | ne | |
| Materiál | Ocel | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Celková výška min. | 720 mm | |
| Celková výška max. | 1 200 mm | |
| Typ přestavení výšky | Elektrický | |
| Rychlost zdvihu | 38 mm/s | |
| Displej, Elektrický | ano | |
| S paměťovou funkcí, Elektrický | ano | |
| Šířka desky | 1 250 mm | |
| Hloubka desky | 750 mm | |
| Pevnost desky | 50 mm | |
| Materiál deska | Eluplan | |
| Tvar desky | Pravoúhlá | |
| Druh produktu | Pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ano | |
| Celková šířka | 1 250 mm | |
| Celková hloubka | 750 mm | |
| Nosnost max. | 250 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | 250 kg | |
| Nosnost při trvalém zatížení | 250 kg | |
| Možnost instalace do řady | ano | |
| Hmotnost | 98 kg | |
| Korpus | ne | |
| Mobilita | + | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 920301 1250/S | |
| EAN / GTIN | 4062406755379 | |
| Číslo výrobce | 920301 1250/S | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |