{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Lenkrolle, Typ: 1 | |
| Ułożyskowanie koła | Łożysko kulkowe | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający | tak | |
| Sposób mocowania | przykręcane | |
| Wysokość | 125 mm | |
| Rodzaj produktu | Rolka | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 100 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | Ogumienie pełne | |
| Kolor ogumienia | szary | |
| Materiał felgi | z tworzywa sztucznego | |
| Zakres zastosowania | wózki warsztatowe |
| Numer artykułu | 920137 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197895349 | |
| Numer producenta | 920137 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |