Řiditelné kolečko, Typ: 1

Artiklové číslo: 920137 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Lenkrolle, Typ: 1
Ložisko kola Kuličkové ložisko
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda ano
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 125 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku Celogumové
Barva pneumatik šedá
Materiál ráfek plast
Rozsah použití dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920137 1
EAN / GTIN 4045197895349
Číslo výrobce 920137 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastové řiditelné kolečko ⌀ 100 mm, oděruvzdorný gumový potah v plastovém pouzdru ABS.
S aretací.

Vhodné pro: