Role de ghidare, Tip: 1

Cod articol.: 920137 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Lenkrolle, Typ: 1
Rulmentul roții Rulmenți cu bile
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână da
Tip de fixare înşurubat
Înălţimea constructivă 125 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 100 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Culoare anvelopă gri
Material jantă plastic
Domeniu de utilizare dulapuri mobile

Identificare și clasificare

Cod articol 920137 1
EAN / GTIN 4045197895349
Număr producător 920137 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Rolă de ghidare din plastic ⌀ 100 mm, strat de rulare din cauciuc rezistent la uzură, în carcasă ABS din plastic.
Cu fixare.

Adaptat pentru: