Zwenkwiel, Type: 1

Artikelnummer: 920137 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wiel-⌀ 100 mm
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 920137 1
EAN/GTIN 4045197895349
Nummer fabrikant 920137 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof zwenkwiel ⌀ 100 mm, slijtvast rubberen wielloopvlak in wielhuis van ABS-kunststof.
Met vergrendeling.

T.b.v.: