KNIPEX 92 01 07 Pinceta do pozycjonowania 143 mm

Nr art.: 92 01 07
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Kątowniki 90 stopni
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości właściwości antymagnetyczne
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 143 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92 01 07
EAN / GTIN 4003773086932
Numer producenta 92 01 07
Numer L L70010 2187
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

92 01 07 Pinceta do pozycjonowania Przytrzymywanie, wkładanie, wyciąganie: dzięki dopasowanym wymiarowo kształtom powierzchnie chwytające idealnie nadają się do precyzyjnego pozycjonowania lub wyciągania elementów okrągłych lub sześciennych. Nawet najmniejsze podłużne elementy mogą być z łatwością wkładane i przesuwane. - : 3,5mm - Szerokość końcówki (B): 5,8mm - : tak   - : nie   - izolowane wg VDE: nie   - Branże: Dla elektroników

Cecha szcz.:

  • Surface: matt finish
  • Tips width (A): 3.5mm
  • Tips width (B): 5.8mm
  • Corrosion-resistant: yes
  • Acid resistance: very good
  • ESD-tested: no
  • VDE tested: no
  • Sectors: electronics
  • Magnetic: non-magnetisable (80%)
  • matt finish