Przyjezdne stoły podnośne, nośność: 800kg

Nr art.: 919989 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa maszynowa; Oznaczenie CE
Zasilanie energią Bez zasilania
Minimalny zakres skoku 360 mm
Maksymalny zakres skoku 1 050 mm
Długość 1 650 mm
Szerokość 860 mm
Masa 222 kg
Nośność 800 kg
Długość powierzchni ładunkowej 1 350 mm
Szerokość powierzchni ładunkowej 840 mm
Materiał rolek poliamid
Rodzaj produktu Dźwignik z płytą stołową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919989 800
EAN / GTIN 4025092253475
Numer producenta N24508105
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Przyjezdne stoły podnośne o solidnej konstrukcji, nożyce pojedyncze wykonane w całości z litej stali. Obrotowa platforma z blokadą mechaniczną zapewnia bezpieczną konserwację. Kompaktowe podwozie o małej wysokości, koła skrętne i stałe wykonane z poliamidu z bezobsługowymi łożyskami kulkowymi, hamulce postojowe kółek skrętnych. Ręczny układ hydrauliczny z pedałem. Wysokie bezpieczeństwo dzięki zaworowi przeciążeniowemu i zaworowi hamulca opuszczania. ⌀ kółek skrętnych 150 mm, ⌀ kółek nośnych 200 mm. Szerokość rolki 50 mm.

Norma:

DIN EN 1570-1; dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE.