• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tavolo di sollevamento mobile, Portata: 800kg

Codice art.: 919989 800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Portata (kg) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 1.650 mm
Larghezza 860 mm
Altezza C 360 mm
Lunghezza del piano di carico 1.350 mm
Larghezza del piano di carico 840 mm
Campo sollevamento 360 mm - 1.050 mm
Altezza della corsa H 690 mm
Materiale rotelle Poliammide
Portata 800 kg
Peso 222 kg
Tipo di prodotto Tavolo di sollevamento (a pantografo)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919989 800
EAN / GTIN 4025092253475
Codice del produttore N24508105
Produttore/persona responsabile Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo di sollevamento mobile con robusto pantografo in acciaio. Piattaforma orientabile con arresto meccanico per eseguire lavori di manutenzione con la massima sicurezza. Telaio compatto con altezza di ingombro ridotta, ruote fisse e piroettanti in poliammide con cuscinetti a sfera esenti da manutenzione e dispositivi di bloccaggio sulle ruote piroettanti. Impianto idraulico manuale con pedale. Elevata sicurezza grazie alla valvola di sovraccarico e alla valvola di blocco e controllo discesa. ⌀ ruote piroettanti 150 mm, ⌀ rulli di carico 200 mm. Larghezza rotolo di 50 mm.

Norma:

DIN EN 1570-1; Direttiva Macchine 2006/42/CE.