Table élévatrice mobile, Capacité de charge: 800kg

Réf.: 919989 800
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de charge (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Directive / Marquage directive “Machines“; marquage CE
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Capacité de course minimale 360 mm
Capacité de course maximale 1 050 mm
Longueur 1 650 mm
Largeur 860 mm
Poids 222 kg
Capacité de charge 800 kg
Longueur plateau 1 350 mm
Largeur plateau 840 mm
Matériau roulettes polyamide
Type de produit chariot à plate-forme élévatrice

Identification et classification

Référence article 919989 800
EAN / GTIN 4025092253475
Réf. fabricant N24508105
Fabricant/personne responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Table élévatrice mobile de construction robuste à ciseaux simples avec ciseaux toute acier. Plate-forme pivotante avec blocage mécanique pour des travaux d’entretien en toute sécurité. Châssis compact surbaissé, roues fixes et directrices en polyamide avec roulements à billes sans entretien, freins d’arrêt sur les roues directrices. Système hydraulique manuel avec pédale. Haute sécurité grâce à la soupape de surcharge et à la soupape de frein de descente. Roues directrices ⌀ 150 mm, roues de charge ⌀ 200 mm. Largeur de roue 50 mm.

Norme:

DIN EN 1570-1; directive “Machines” CE 2006/42/CE.