Mobilní zvedací stůl, Nosnost: 800kg

Artiklové číslo: 919989 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování Směrnice o strojních zařízeních; Značka CE
Zásobování energií Žádné napájení
Minimální rozsah zdvihu 360 mm
Maximální rozsah zdvihu 1 050 mm
Délka 1 650 mm
Šířka 860 mm
Hmotnost 222 kg
Nosnost 800 kg
Délka úložné plochy 1 350 mm
Šířka úložné plochy 840 mm
Materiál válečky polyamid
Druh produktu Vozík se zvedacím stolem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919989 800
EAN / GTIN 4025092253475
Číslo výrobce N24508105
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Mobilní zvedací stůl s robustní konstrukcí s jednoduchým ocelovým nůžkovým mechanismem. Otočná plošina s mechanickou aretací pro bezpečnou údržbu. Kompaktní podvozek s nízkou celkovou výškou, otočnými a pevnými kolečky z polyamidu s bezúdržbovými kuličkovými ložisky, brzdami na otočných kolečkách. Ruční hydraulika s nožní pákou. Vysoká bezpečnost díky ventilu při přetížení a ventilu brzdy spouštění. Otočná kolečka ⌀ 150 mm, nosná kolečka ⌀ 200 mm. Šířka kolečka 50 mm.

Norma:

DIN EN 1570-1; směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES.