Zestaw kół do zbiorników na wióry i zbiorników przechylnych, poliamidowych, 4 szt. , Nośność / koło: 450kg

Nr art.: 919970 450
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 340,51 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nośność / koło (kg) Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ rolek Koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający nie; tak
Liczba rolek 2; 2
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 225 mm
Rodzaj produktu Promień
Średnica zewnętrzna koła/rolki 180 mm
Materiał koła/rolki poliamid
Kolor ogumienia biały
Materiał felgi z blachy stalowej
Zakres zastosowania Skrzynka
Nośność sztuki 450 kg
Zawartość zestawu 4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919970 450
EAN / GTIN 2050001937902
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

1 zestaw składający się z 4 kół poliamidowych (2 stałe i 2 skrętne, z tego jedno z hamulcem).

Pasuje do:

Pojemniki na wióry z dnem pośrednim z blachy perforowanej nr 919930 i zbiorniki przechylne nr 919950, 919955.