{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tipul de rolă | Role fixe; Role de ghidare | |
| Frână | nu; da | |
| Număr de role | 2; 2 | |
| Tip de fixare | înşurubat | |
| Înălţimea constructivă | 225 mm | |
| Tip produs | Roată | |
| Diametru exterior roată/rolă | 180 mm | |
| Material roată/rolă | poliamidă | |
| Culoare anvelopă | alb | |
| Material jantă | tablă de oţel | |
| Domeniu de utilizare | Ladă | |
| Capacitate portantă per bucată | 450 kg | |
| Conţinutul setului | 4 |
| Cod articol | 919970 450 | |
| EAN / GTIN | 2050001937902 | |
| Producător/responsabil | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |