Wózki stołowe podnośne, nośność: 250kg

Nr art.: 919917 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Bez zasilania
Minimalny zakres skoku 330 mm
Maksymalny zakres skoku 910 mm
Długość 1 020 mm
Szerokość 500 mm
Masa 78 kg
Nośność 250 kg
Maksymalna zdolność podnoszenia 250 kg
Długość powierzchni ładunkowej 830 mm
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Materiał rolek poliuretan (PU)
Liczba kół/rolek 4
Średnica koła 125 mm
Rodzaj produktu Dźwignik z płytą stołową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919917 250
EAN / GTIN 4017976068329
Numer producenta 6832
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja z kształtowników i blachy stalowej, z mocnym pałąkiem rurowym do pchania. Pompa hydrauliczna z chromowanymi tłokami. Uruchamianie pedałem. Zawór opuszczania regulowany precyzyjnie dźwiginą ręczną. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie poliuretanowe.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowy szary RAL 7016, lakier proszkowy.