{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Interval minim cursă | 330 mm | |
| Interval maxim cursă | 910 mm | |
| Lungime | 1.020 mm | |
| Lăţime | 500 mm | |
| Greutate | 78 kg | |
| Capacitate de portantă | 250 kg | |
| Sarcină maximă de ridicare | 250 kg | |
| Lungimea platformei de încărcare | 830 mm | |
| Lăţimea platformei de încărcare | 500 mm | |
| Materialul roţilor | poliuretan (PU) | |
| Număr de roți/role | 4 | |
| Diametrul roții | 125 mm | |
| Tip produs | Cărucior cu masă hidraulică |
| Cod articol | 919917 250 | |
| EAN / GTIN | 4017976068329 | |
| Număr producător | 6832 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |