{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Minimalny zakres skoku | 435 mm | |
| Maksymalny zakres skoku | 1 000 mm | |
| Długość | 1 275 mm | |
| Szerokość | 520 mm | |
| Masa | 118 kg | |
| Nośność | 500 kg | |
| Maksymalna zdolność podnoszenia | 500 kg | |
| Długość powierzchni ładunkowej | 1 010 mm | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 520 mm | |
| Materiał rolek | poliuretan (PU) | |
| Liczba kół/rolek | 4 | |
| Średnica koła | 150 mm | |
| Rodzaj produktu | Dźwignik z płytą stołową |
| Numer artykułu | 919917 500 | |
| EAN / GTIN | 4017976068336 | |
| Numer producenta | 6833 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |