Vozík se zvedacím stolem, Nosnost: 250kg

Artiklové číslo: 919917 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Minimální rozsah zdvihu 330 mm
Maximální rozsah zdvihu 910 mm
Délka 1 020 mm
Šířka 500 mm
Hmotnost 78 kg
Nosnost 250 kg
Maximální zatížení zdvihu 250 kg
Délka úložné plochy 830 mm
Šířka úložné plochy 500 mm
Materiál válečky polyuretan (PU)
Počet kol/válečků 4
Průměr kola 125 mm
Druh produktu Vozík se zvedacím stolem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919917 250
EAN / GTIN 4017976068329
Číslo výrobce 6832
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Konstrukce z ocelových profilů/ocelového plechu se silným trubkovým posuvným držadlem.
Hydraulické čerpadlo s chromovaným pístem. Ovládání pomocí nožního pedálu. Citlivé ovládání ventilu spouštění pomocí ruční páčky.
2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovými pneumatikami.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.