{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Długość | 1 540 mm | |
| Szerokość | 540 mm | |
| Nośność | 2 500 kg | |
| Min. zakres podnoszenia | 85 mm | |
| Maks. zakres podnoszenia | 200 mm | |
| Długość wideł | 1 150 mm | |
| Szerokość wideł | 160 mm | |
| Szerokość nośna | 540 mm | |
| Kąt skrętu | 100 stopni | |
| Z wagą | nie | |
| Zakres zastosowania | Wewn.; Zewn. | |
| Masa | 75 kg | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | nie | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 50 mm | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne Elastik | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | nie | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek podnośny | |
| Mobilne | zak |
| Numer artykułu | 919910 1150 | |
| EAN / GTIN | 4017976021164 | |
| Numer producenta | 2116 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |