• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Transpallet, Lunghezza forcella: 1150mm

Codice art.: 919910 1150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza forcella (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.540 mm
Larghezza 540 mm
Lunghezza forcella 1.150 mm
Larghezza forcella 160 mm
⌀ Rulli a forcella 80×70 mm
Campo sollevamento 85 mm - 200 mm
⌀ Ruote piroettanti 200×50 mm
Portata 2.500 kg
Materiale ruote piroettanti Gomma piena elastica
Materiale rulli a forcella Rulli a forcella in nylon disposti in tandem (non lasciano traccia)
Colore giallo
Bilancia no
Peso 76 kg
Tipo di prodotto Transpallet

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919910 1150
EAN / GTIN 4017976021164
Codice del produttore 2116
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Telaio e forche antitorsione.
Timone in robusto tubo d'acciaio.
Rulli disposti in tandem, in nylon⌀ 80×70 mm.

Verniciatura:

Giallo termoverniciato.