Zdvižný vidlicový vozík, Délka vidlice: 1150mm

Artiklové číslo: 919910 1150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka vidlice (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Délka 1 540 mm
Šířka 540 mm
Nosnost 2 500 kg
Rozsah zdvihu min. 85 mm
Rozsah zdvihu max. 200 mm
Délka vidlic 1 150 mm
Šířka vidlic 160 mm
Nosná šířka 540 mm
Natočení volantu 100 stupeň
S váhou ne
Rozsah použití Vnitřní; Vnější
Hmotnost 75 kg
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ne
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 50 mm
Materiál kola/válečku pružné celogumové
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ne
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Paletový vozík
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919910 1150
EAN / GTIN 4017976021164
Číslo výrobce 2116
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Rámy a vidlice v protizkrutové skořepinové konstrukci.
Stabilní oj z ocelové trubky s opěrným ložiskem pro provozní posunování.
Kolečka vidlice, nylonový tandem  ⌀ 80×70 mm.

Lakování:

Žlutá, práškově nanášený lak.