Carretilla de horquilla elevadora, Longitud de la horquilla: 1150mm

Número de artículo: 919910 1150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de la horquilla (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud 1.540 mm
Anchura 540 mm
Capacidad de carga 2.500 kg
Rango de elevación mín. 85 mm
Intervalo de elevación máx. 200 mm
Longitud de la horquilla 1.150 mm
Anchura de la horquilla 160 mm
Anchura de soporte 540 mm
Ángulo de dirección 100 grados
Con balanza no
Intervalo de empleo Exterior; Interior
Peso 75 kg
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable no
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 50 mm
Material rueda Caucho macizo elástico
Superficie de rodadura sin huella no
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Carretilla elevadora
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 919910 1150
EAN / GTIN 4017976021164
Número del fabricante 2116
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Bastidor y horquillas en construcción monocasco a prueba de torsión.
Lanza de tubo de acero estable con contracojinete para el funcionamiento de empuje.
Ruedas de horquilla tándem de nailon⌀ 80×70 mm.

Lacado:

Amarillo con recubrimiento de pintura en polvo al horno.