Wózki składane, Typ: 3100

Nr art.: 919808 3100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, niebieskie Niebieski brylantowy
Oznaczenie producenta Klappwagen, Typ: 3100
Kolor niebieskie
Składane tak
Szerokość po złożeniu 760 mm
Głębokość po złożeniu 495 mm
Wysokość po złożeniu 230 mm
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 140 mm
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 740 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 480 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 140 mm
Szerokość użytkowa 740 mm
Głębokość użytkowa 480 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm
Szerokość koła/rolki 30 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Norma EN 1757-3
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 150
Szerokość łącznie 760 mm
Głębokość całkowita 495 mm
Wysokość całkowita 860 mm
Masa 12,5 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919808 3100
EAN / GTIN 4017976031002
Numer producenta 3100
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Rama z rur stalowych, ze składanym pałąkiem do pchania, 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe.
Platforma z blachy stalowej tłoczonej, z naklejoną okładziną antypoślizgową. Ogumienie pełne.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.