Cărucior rabatabil, Tip: 3100

Cod articol.: 919808 3100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Denumirea producătorului Klappwagen, Typ: 3100
Culoarea albastru
Pliabil ja
Lăţime rabatat 760 mm
Adâncime rabatat 495 mm
Înălţime rabatat 230 mm
Cu mâner de împingere ja
Număr mânere 1
Materialul mâner ţeavă de oţel
Cu suprafață de încărcare ja
Înălțime margine 140 mm
Material suprafața de încărcare tablă de oţel
Lățime suprafață de încărcare 740 mm
Adâncime suprafață de încărcare 480 mm
Înălţime suprafață de încărcare 140 mm
Lăţime utilă 740 mm
Adâncime utilă 480 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 100 mm
Lățime roată/rolă 30 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Tip produs Cărucior manual pentru paleți
Standard EN 1757-3
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 150
Lăţime totală 760 mm
Adâncime totală 495 mm
Înălţimea totală 860 mm
Greutate 12,5 kg
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 919808 3100
EAN / GTIN 4017976031002
Număr producător 3100
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Cadru din ţeavă de oţel cu mâner rabatabil, 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână).
Platformă din tablă de oţel presată, cu strat antialunecare lipit. Anvelope din cauciuc.

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.