• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Chariot repliable, Type: 3100

Réf.: 919808 3100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 3100
Hauteur replié 230 mm
Largeur replié 760 mm
Profondeur replié 495 mm
Largeur plateau 740 mm
Prof. plateau 480 mm
Hauteur plateau 140 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 100 mm
Charge admissible max. 150 kg
Matériau roue Caoutchouc plein
Poids 12,5 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots repliables

Identification et classification

Référence article 919808 3100
EAN / GTIN 4017976031002
Réf. fabricant 3100
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

Cadre en tube d’acier avec poignée rabattable, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage).
Plate-forme en tôle d’acier pressée, avec revêtement antidérapant collé. Bandage en caoutchouc plein.

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Connectez-vous