{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | 3100 | |
| sulankstyto aukštis | 230 mm | |
| sulankstyto plotis | 760 mm | |
| sulankstyto gylis | 495 mm | |
| Lentynos plotis | 740 mm | |
| Lentynos gylis | 480 mm | |
| Lentynos aukštis | 140 mm | |
| Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
| Ratuko ⌀ | 100 mm | |
| maksimali keliamoji galia | 150 kg | |
| Rato medžiaga | Pilnavidurė guma | |
| Svoris | 12,5 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Produkto rūšis | Sulankstomas vežimėlis |
| Produkto numeris | 919808 3100 | |
| EAN / GTIN | 4017976031002 | |
| Gamintojo numeris | 3100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, www.fetra.de |