• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Replacement lens Clear sv exc.

Nr art.: 9190258
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
Numer artykułu 9190258
EAN / GTIN 4031101612225
Numer producenta 9190258
Numer L L01660 894
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Every person is different. It is the differences that make us unique. A good product must be designed for a wide variety of people - especially when it comes to safety. Because only safety spectacles that fit well will be worn with pleasure.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Szkło zamienne do modelu uvex i-3
  • bardziej ekologiczne działanie dzięki łatwej wymianie zużytej szyby
  • Solidna szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • dysk komputerowy: bezbarwne

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV o długości fali do 400 Nm

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Akcesoria
  • Nazwa wyrobu: ESS 9190 i-3 supravision excellence fbl.
  • Oznaczenie elementu nośnego: nie
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: nie dotyczy
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FT kN CE
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)
  • Cechy i akcesoria: Szkło zamienne do modelu uvex i-3