incolore sv exc.

Codice art.: 9190258
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 9190258
EAN / GTIN 4031101612225
Codice del produttore 9190258
Numero-L L01660 894
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Ogni persona è diversa. Sono le differenze che ci rendono unici. Un buon prodotto deve essere progettato per un’ampia varietà di persone, soprattutto quando si tratta di sicurezza. Perché solo gli occhiali di sicurezza che calzano bene si indossano con piacere.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Lente di ricambio per il modello uvex i-3
  • un comportamento più sostenibile grazie alla semplice sostituzione del vetro usurato
  • Lente robusta in policarbonato con la collaudata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente antiappannante a lunga durata e resistente ai graffi
  • Disco rigido: incolore

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 166 (protezione individuale degli occhi) e EN 170 (filtri di protezione dai raggi UV)
  • Identificazione: 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – Protezione al 100% dai raggi UV nocivi fino a 400 Nm

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: accessorio
  • Nome dei prodotti: ESS 9190 i-3 supravision excellence fbl.
  • Etichettatura della montatura: no
  • Proprietà di colorazione della lente: Nessuna proprietà speciale
  • Trasmissione: 91%
  • Materiale telaio: non applicabile
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 FT KN CE
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)
  • Caratteristiche Accessori: Lente di ricambio per il modello uvex i-3