Ecran de remplacement incolore sv exc.

Réf.: 9190258
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
Référence article 9190258
EAN / GTIN 4031101612225
Réf. fabricant 9190258
Article hors catalogue L01660 894
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Chaque personne est différente. Ce sont les différences qui nous rendent uniques. Un bon produit doit être conçu pour les personnes les plus diverses - surtout lorsqu’il s’agit de sécurité. Car seules des lunettes de protection bien ajustées sont volontiers portées.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Verre de rechange pour le modèle uvex i-3
  • une approche plus durable grâce au simple remplacement de la vitre usée
  • Robuste polycarbonate doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures à long terme
  • disque dur: incolore

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: ESS 9190 i-3 supravision excellence fbl.
  • Marquage corps porteur: non
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: non applicable
  • Autre marquage Disque: W 1 FT KN CE
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)
  • Caractéristiques des accessoires: Ecran de rechange pour modèle uvex i-3