Wózek montażowy wyposażony w pojemniki magazynowe otwarte GARANT, liczba pojemników magazynowych otwartych: 70

Nr art.: 918595 70
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba pojemników magazynowych otwartych Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor szare
Z uchwytem do pchania Tak
Liczba uchwytów 1
Szer. (bez uchwytu) 1 000 mm
Materiał uchwytu powłoka z tworzywa sztucznego
Z powierzchnią ładunkową Tak
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
z regulacją wysokości Tak
Regulacja wysokości co 50 mm
Do pudełek i skrzynek Tak
Liczba 70
Szerokość użytkowa 1 000 mm
Głębokość użytkowa 700 mm
Wysokość użytkowa 970 mm
Typ rolek Koła skrętne; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak; nie
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.; 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu Wózek montażowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Grubość materiału 1,5 mm
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 200
Szerokość łącznie Bg 1 100 mm
Głębokość całkowita Tg 700 mm
Wysokość całkowita Hg 1 300 mm
Masa 81 kg
Mobilne Tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918595 70
EAN / GTIN 4062406098056
Numer producenta 918595 70
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wózek montażowy nr 918590 wielk. 1300 wyposażony wpojemniki magazynowe otwarte GARANT.
Ramy ikonstrukcja zrury stalowej 4-kątnej zpodstawą zblachy stalowej. Szczeliny wramie zprzodu iztyłu (co50mm) domocowania półek, szyn wielofunkcyjnych itp. owielk. 1000mm. Gwintowane tulejki odwewnątrz ramy domontażu blachy perforowanej. 4koła skrętne (2zhamulcem postojowym, ⌀125mm) zniepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, piasty nałożyskach rolkowych iduży uchwyt dopchania zpowłoką Haptoprene® zapewniają dobrą manewrowość.
Do wyposażenia w 6 pojemników magazynowych otwartych nr 928230 rozm. 1000/AA1 oraz 4 nr 928230 rozm. 1000/AB1.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie transportować osób.
  • Nie stawać ani nie siadać na poziomach magazynowania półek.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.