Carro de montaje equipado con cajas de almacenamiento a la vista GARANT, Número de cajas para almacenamiento a la vista: 70

Número de artículo: 918595 70
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de cajas para almacenamiento a la vista Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Color gris
Con tirador deslizante
Número de mangos 1
Anchura sin mango 1.000 mm
Material mango recubierto de plástico
Con superficie de carga
Material superficie de carga chapa de acero
Anchura superficie de carga 1.000 mm
Regulable en altura
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Para cajas y cajones de almacenamiento
Cantidad 70
Anchura útil 1.000 mm
Profundidad útil 700 mm
Altura útil 970 mm
Tipo de rueda rueda orientable; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí; no
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.; 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Material rueda Poliuretano (PU)
Superficie de rodadura sin huella
Tipo de producto Carros de montaje
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Grosor material 1,5 mm
Ejecución construcción construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 200
Anchura total Bg 1.100 mm
Fondo total Tg 700 mm
Altura total Hg 1.300 mm
Peso 81 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 918595 70
EAN / GTIN 4062406098056
Número del fabricante 918595 70
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carro de montaje n.º 918590 tam.1300 equipado con cajas de almacenamiento a la vista GARANT.
Bastidor y superestructura de tubo de acero cuadrado con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para alojar estantes, relés multifunción, etc. con el tamaño de 1000 mm. Manguitos con rosca interior en la parte interior del bastidor para el montaje de chapas perforadas. 4 ruedas orientables (2 con freno de establecimiento, ⌀ 125 mm) con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos y un tirador deslizante grande con recubrimiento de Haptoprene®® proporcionan un manejo seguro.
Equipamiento con 6 cajas para almacenamiento a la vista Multifix n.º 928230 tam. 1000 / AA1, así como 4 n.º 928230 tam.1000 / AB1.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No transportar personas.
  • No colocar ni situar estantes en los niveles de almacenamiento.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No superar la capacidad de carga máxima admisible.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.