Montagewagen, uitgerust met GARANT open magazijnbakken, Aantal open magazijnbakken: 70

Artikelnummer: 918595 70
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal open magazijnbakken Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 1.300 mm
Breedte 1.100 mm
Breedte zonder greep 1.000 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 970 mm
Inhaakraster 50 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter 2
Wiel-⌀ 125 mm
Materiaal wielen niet-strepend polyurethaan-loopvlak
Aantal open magazijnbakken 70
Maximale belastbaarheid 200 kg
Gewicht 81 kg
Producttype Materiaalwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918595 70
EAN/GTIN 4062406098056
Nummer fabrikant 918595 70
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Montagewagen nr. 918590 maat 1300 uitgerust met GARANT open magazijnbakken.
Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legbord, multifunctionele rail enz. in maat 1000 mm. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 zwenkwielen (2 met vergrendeling, ⌀ 125 mm) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers en een grote duwbeugel met Haptoprene®®-ommanteling zorgen voor een veilige hantering.
Uitrusting met 6× open Multifix-magazijnbak nr. 928230 maat 1000/AA1 en 4×nr. 928230 maat 1000/AB1.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op opslagniveaus of aflegborden gaan zitten of staan.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Het maximaal toegestane draagvermogen niet overschrijden.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.