{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Barva | šedá | |
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 1 | |
| Šířka bez rukojeti | 1 000 mm | |
| Materiálu rukojeť | plastové opláštění | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Materiál ložná plocha | ocelový plech | |
| Šířka ložné plochy | 1 000 mm | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 50 mm | |
| Vhodné na boxy, krabice | ano | |
| Počet | 70 | |
| Užitná šířka | 1 000 mm | |
| Užitná hloubka | 700 mm | |
| Užitná výška | 970 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano; ne | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks; 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Materiál kola/válečku | Polyuretan (PU) | |
| Povrchová vrstva nezanechávající stopy | ano | |
| Druh produktu | Montážní vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Pevnost materiálu | 1,5 mm | |
| Konstrukční provedení | konstrukce z ocelových trubek | |
| Nosnost max. | 200 | |
| Šířka celkem Bg | 1 100 mm | |
| Celková hloubka Tg | 700 mm | |
| Výška celková Hg | 1 300 mm | |
| Hmotnost | 81 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 918595 70 | |
| EAN / GTIN | 4062406098056 | |
| Číslo výrobce | 918595 70 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |