Materiaalwagen, Hoogte: 1300mm

Artikelnummer: 918590 1300
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 7035
Kleur, grijs Lichtgrijs
Kleur grijs
Met duwbeugel ja
Aantal handgrepen 1
Breedte zonder greep 1.000 mm
Materiaal handgreep kunststof ommanteld
Met laadvlak ja
Materiaal laadvlak plaatstaal
Breedte laadvlak 920 mm
In hoogte verstelbaar ja
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Nuttige breedte 920 mm
Nuttige diepte 700 mm
Nuttige hoogte 970 mm
Wieltype Zwenkwiel; Zwenkwiel
Vastzetter, Zwenkwiel ja; nee
Aantal rollen, Zwenkwiel 2 st.; 2 st.
Aantal wielen/rollen totaal 4 st.
Buitendiameter wiel/rol 125 mm
Materiaal wiel/rol Polyurethaan (PU)
Niet-strepend loopvlak ja
Producttype transportwagen
Coating poedercoating
Materiaal staal
Constructie-uitvoering constructie van stalen buis
Belastbaarheid max. 200 kg
Breedte totaal Bg 1.100 mm
Diepte totaal Tg 700 mm
Hoogte totaal Hg 1.300 mm
Gewicht 32 kg
Verrijdbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918590 1300
EAN/GTIN 4062406057244
Nummer fabrikant 918590 1300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legbord, multifunctionele rail enz. in maat 1000 mm. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 zwenkwielen (2 met vergrendeling, ⌀ 125mm) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers en een grote duwbeugel met Haptoprene®-ommanteling zorgen voor een veilige hantering.

Toepassing:

Uitrusting mogelijk met aflegborden, bakkenrails, documentenhouders, Multifix-rail, traverse en geperforeerde wanden maat 1000.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op opslagniveaus of aflegborden gaan zitten of staan.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Het maximaal toegestane draagvermogen niet overschrijden.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid