Vozík na materiál, Výška: 1300mm

Artiklové číslo: 918590 1300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barva Šedá
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
Šířka bez rukojeti 1 000 mm
Materiálu rukojeť plastové opláštění
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha ocelový plech
Šířka ložné plochy 920 mm
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky v rastru 50 mm
Užitná šířka 920 mm
Užitná hloubka 700 mm
Užitná výška 970 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano; ne
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks; 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Materiál kola/válečku Polyuretan (PU)
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 200
Šířka celkem Bg 1 100 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Výška celková Hg 1 300 mm
Hmotnost 32 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918590 1300
EAN / GTIN 4062406057244
Číslo výrobce 918590 1300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rámy a nástavba ze čtyřhranné ocelové trubky s policí z ocelového plechu. Závěsné drážky v rámu na přední a zadní straně (50 mm rastr) pro uchycení polic, multifunkční lišta atd. ve velikosti 1000 mm. Závitová pouzdra na vnitřní straně rámu k namontování děrovaného plechu. 4 řiditelná kolečka (2 s parkovací brzdou, ⌀ 125 mm) s polyuretanovým potahem běhounu, který nezanechává stopy, náboje s válečkovými ložisky a velká madla s opláštěním z materiálu Haptoprene® zaručují bezpečnou manipulaci.

Použití:

Možnost osazení odkládacími policemi, lištami na boxy, držáky na výkresy, lištou Multifix, traverzou a děrovanými stěnami vel. 1000.

Lakování:

Světle šedá RAL7035 práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Dodržujte maximální nosnosti.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Ne na skladovací úrovně / postavte nebo odložte odkládací police.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.