Vozík na materiál, Výška: 1300

Č. pol.: 918590 1300
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 300 mm
Šírka 1 100 mm
Šírka bez rukoväti 1 000 mm
Hĺbka 700 mm
Úžitková výška 970 mm
Úžitková šírka 920 mm
Závesná mriežka 50 mm
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy 2
⌀ kolesa 125 mm
Maximálna nosnosť 200 kg
Materiál Kolieska bezstopové polyuretánové behúne
Hmotnosť 32 kg
Druh produktu Vozík na materiál

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 918590 1300
EAN/GTIN 4062406057244
Číslo výrobcu 918590 1300
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rám a konštrukcia zo 4-hrannej oceľovej rúrky s dnom z oceľového plechu. Drážky v ráme na uchytenie políc na prednej a zadnej strane (raster 50 mm), multifunkčné lišty atď. veľkosti 1 000 mm. Závitové puzdrá na vnútornej strane rámu na montáž perforovaného plechu. 4 otočné kolieska (2 so zaisťovačom, ⌀ 125 mm) s polyuretánovým behúňom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách, veľká posuvná rukoväť s opláštením Haptoprene® poskytujú bezpečnú manipuláciu.

Použitie:

Možné vybavenie odkladacími policami, lištami na boxy, držiakmi na výkresy, lištami Multifix, traverzami a dierovanými stenami veľkosti 1000.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Neprepravujte ľudí.
  • Na skladovacích úrovniach si nesadajte ani nestúpajte na odkladacie priehradky.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo klesaním.
  • Nepoužívajte v oblastiach so sypkými a nespevnenými podlahami.
  • Neprekračujte maximálnu povolenú nosnosť.
  • Nevystavujte otrasom, nárazom ani vysokému zaťaženiu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka