Wózki stołowe T7, Typ: T76

Nr art.: 918540 T76
Rabat
1 941,90 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna
Srebrny szary
Oznaczenie producenta
Tischwagen T7, Typ: T76
Kolor
Srebrna
Z uchwytem do pchania
tak
Liczba uchwytów
1
Materiał uchwytu
z tworzywa sztucznego
Z powierzchnią ładunkową
tak
Materiał powierzchni ładunkowej
Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej
1 000 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej
600 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej
850 mm
Nośność półki górnej
80
Nośność półki środkowej
80
z regulacją wysokości
tak
Szerokość użytkowa
1 000 mm
Głębokość użytkowa
600 mm
Typ rolek
koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe
nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne
tak
Liczba rolek, koło stałe
2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne
2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie
4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki
125 mm
Materiał koła/rolki
TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów
tak
Rodzaj produktu
wózki transportowe
Norma
EN 1757-3
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Materiał
stal
Wykonanie konstrukcyjne
Konstrukcja stalowa
Maks. nośność
250 kg
Szerokość łącznie Bg
1 130 mm
Głębokość całkowita Tg
609 mm
Wysokość całkowita Hg
1 020 mm
Masa
58 kg
Na rolkach
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918540 T76
EAN / GTIN 4045197611871
Numer producenta 918540 T76
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

3 powierzchnie ładunkowe.
Możliwość mocowania środkowej półki na 3 wysokościach. Spawana konstrukcja stalowa, platforma z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.
Uchwyt z wkładką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik z TPE niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Wyp. dodatkowe:

Ścianka perforowana blaszana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.