Mese mobile T7 T76

Cod articol: 918540 T76
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip T76
Înălţime 1.020 mm
Lăţime 1.130 mm
Adâncime 609 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
Adâncimea platformei de încărcare 600 mm
Înălţime platformă de încărcare inferioară 195 mm
Înălţime platformă de încărcare mijlocie 522 mm
Înălţime platformă de încărcare superioară 850 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 125 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 80 kg
Capacitate portantă pe platforma mijlocie 80 kg
Capacitate portantă maximă 250 kg
Materialul roţii Benzi de rulare din poliuretan
Greutate 58 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 918540 T76
EAN / GTIN 4045197611871

Descriere

Execuţie:

3 suprafeţe de încărcare.
Raftul median poate fi fixat pe 3 niveluri. Construcţie sudată din oţel, platformă din panou cu structură de lemn cu suprafaţă de culoarea antracitului, rezistentă la zgârieturi.
Mâner cu inserţie de Haptoprene®® şi polipropilenă rezistentă la impact. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opţionale:

Panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb