{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | T76 | |
| Aukštis | 1 020 mm | |
| Plotis | 1 130 mm | |
| Gylis | 609 mm | |
| Lentynos plotis | 1 000 mm | |
| Lentynos gylis | 600 mm | |
| Apatinės lentynos aukštis | 195 mm | |
| Vidurinės lentynos aukštis | 522 mm | |
| Viršutinės lentynos aukštis | 850 mm | |
| Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
| Ratuko ⌀ | 125 mm | |
| Viršutinės lentynos keliamoji galia | 80 kg | |
| Vidurinės lentynos keliamoji galia | 80 kg | |
| maksimali keliamoji galia | 250 kg | |
| Rato medžiaga | Poliuretano danga | |
| Svoris | 58 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Produkto rūšis | Vežimėlis |
| Produkto numeris | 918540 T76 | |
| EAN / GTIN | 4045197611871 | |
| Gamintojo numeris | 918540 T76 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |