Bordsvagn T7 T76

Art-nr: 918540 T76
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ T76
höjd 1 020 mm
Bredd 1 130 mm
Djup 609 mm
lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 600 mm
undre lastplanets höjd 195 mm
mittre lastplanets höjd 522 mm
övre lastplanets höjd 850 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
övre lastplanets bärförmåga 80 kg
mittre lastplanets bärförmåga 80 kg
maximal bärförmåga 250 kg
Material hjul Polyuretan-löpbeläggning
vikt 58 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Bordsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918540 T76
EAN/GTIN 4045197611871

Benämning

Utförande:

3 lastytor.
Mellanplanet kan fixeras på 3 nivåer. Svetsad stålkonstruktion, plattform av trämaterialskiva med antracitfärgad, reptålig yta.
Handtag med Haptoprene-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggnng, rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Specialtillbehör:

Perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar