Spectacles uvex skyguard NT Clear sv exc.

Nr art.: 9175275
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
Odcień, Przezroczysty Biały perłowy
Oznaczenie producenta uvex skyguard NT
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Okulary nakładane nie
Kształt Szerokie
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy W
Kolor Przezroczysty
Standardy odniesienia ramy EN 166
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3; 4
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F
Właściwości ramy Dobra wentylacja oczu; Osłona boczna; Otoczka zausznika
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; K; N
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; UV400; bez zaparowania szkieł
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Norma EN 166; EN 170; EN 172
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9175275
EAN / GTIN 4031101472461
Numer producenta 9175275
Numer L L01660 348
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex skyguard NT combines the advantages of safety spectacles with those of full-vision goggles: A TPU overlay moulded firmly onto the conceptually simple frame element completely shields the eyes from flying particles. The flexible soft component moulds comfortably to the wearer’s face and is easy to clean for long-term use.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Okulary z pałąkiem zapewniające ochronę na wszystkie strony
  • Kolory ram: szary, pomarańczowy
  • Płyta PC w kolorze bezbarwnym

Cechy zapewniające komfort

  • od wewnątrz nie parują, a od zewnątrz są wyjątkowo odporne na zarysowania i działanie środków chemicznych (uvex supravision excellence)
  • Elastyczny, miękki element dopasowuje się indywidualnie do kształtu twarzy

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 34 F CE – 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400
  • pełna ochrona oczu przed rozpryskującymi się cząstkami dzięki trwale przyklejonej miękkiej nakładce z TPU
  • niezawodna ochrona dzięki idealnemu dopasowaniu: Dwustopniowa regulacja nachylenia zauszników pozwala na indywidualne dopasowanie do każdego kształtu twarzy

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex skyguard NT
  • Oznaczenie przedniej szyby: 2C-1,2
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 F kN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)