• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex skyguard NT farblos sv exc.

Artikel-Nr.: 9175275
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, transparent Perlweiß
Herstellerbezeichnung uvex skyguard NT
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Überbrille nein
Passform Breit
Transmissionsgrad 91 %
Herstellerkennung Rahmen W
Farbe transparent
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Spezifische Einsatzbereiche Rahmen 3; 4
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen F
Eigenschaften Rahmen Bügel abnehmbar; Seitenschutz; gute Augenbelüftung
Produktart Bügelbrille
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F; K; N
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe UV400; beschlagfrei; kratzfest
Einsatzbereich Innenbereich
Norm EN 166; EN 170; EN 172
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9175275
EAN / GTIN 4031101472461
Herstellernummer 9175275
L-Nummer L01660 348
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit der uvex skyguard NT wurden die Vorteile einer Bügelschutzbrille mit denen einer Vollsichtbrille vereint: Eine fest an das konzeptionell einfache Rahmenelement angespritzte TPU-Auflage schirmt dabei die Augen vollständig gegen umherfliegende Partikel ab. Die flexible Weichkomponente schmiegt bequem an das Gesichts des Trägers an und lässt sich einfach für den Dauergebrauch reinigen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Bügelbrille mit Rundumschutz
  • Rahmenfarben: grau, orange
  • PC-Scheibe in farblos

Komfortmerkmale

  • innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence)
  • flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
  • Kennzeichnung: W 166 34 F CE – 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
  • zuverlässiger UV-400-Schutz
  • vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel durch fest angespritzte weiche TPU-Auflage
  • zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: eine zweistufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex skyguard NT
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 F KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)